{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HU7310 | |
Rompevirutas | AM | |
Cantidad | 50 | |
Profundidad de corte ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Contenido | 261224 HU7310 | |
Código ISO plaquita de corte | VBGT110304 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2681 110304/50 | |
EAN / GTIN | 4067263098423 | |
Número del fabricante | GG2681 110304/50 |