Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 11T308

Número de artículo: GG2666 11T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (4,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Grosor de placas de corte 2,38 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T308
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas HBT130
Recubrimiento TiCN
Clase HBT130
Grosor de la inserción 2,38 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT 11T308
Designación plaquita de corte DCMT 11T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2666 11T308
EAN / GTIN 4067263096597
Número del fabricante GG2666 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados