{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Rompevirutas | SM | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenido | 260152 HB7020 | |
Código ISO plaquita de corte | CCMT09T308 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2620 09T308/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095217 |