{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7130-2 | |
Rompevirutas | VG | |
Cantidad | 50 | |
Profundidad de corte ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Avance f | 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Contenido | 250328 HB7130-2 | |
Código ISO plaquita de corte | CNMG120416 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2574 120416/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094081 |