• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG 190624/30

Número de artículo: GG2549 190624/30
Establecer precio 30 Unidad (14,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SG
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 105 mm/min - 260 mm/min
Contenido 251338 HB7020
Código ISO plaquita de corte SNMG190624
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2549 190624/30
EAN / GTIN 4067263093350

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra