• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX 160405L/30

Número de artículo: GG2541 160405L/30
Establecer precio 30 Unidad (8,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,35 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 250 mm/min
Contenido 251032 HB7020
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2541 160405L/30
EAN / GTIN 4067263094579

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra