• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG 190624/50

Número de artículo: GG2531 190624/50
Establecer precio 50 Unidad (12,82 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SG
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 260 mm/min
Contenido 250343 HB7020
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2531 190624/50
EAN / GTIN 4067263092728

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra