{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro) | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Designación plaquita de corte | WNMG 060404 | |
| Clase | HB7020-2 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SS | |
| Número de piezas | 30 ud. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 6,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Código ISO | WNMG 060404 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 160 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 400 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7020-2 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WNMG0604 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | WNMG0604 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Contenido | 30 ud. | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG2479 060404 | |
| EAN / GTIN | 4069515081917 | |
| Número del fabricante | GG2479 060404 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |