{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SS | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Código ISO | TNMG 160408 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 160 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 400 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/rev. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7020-2 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2455 160408 | |
| EAN / GTIN | 4069515082341 | |
| Número del fabricante | GG2455 160408 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |