• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CNMG acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG2403 09T308
Establecer precio 50 unidades (4,49 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Código ISO CNMG 09T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 3,25 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 170 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 500 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm
Avance, máx. fz 0,4 mm
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2403 09T308
EAN / GTIN 4069515083775
Número del fabricante GG2403 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig