Paquete económico de plaquita de corte reversible CNMG de acabado 30 piezas HB7020-2

Número de artículo: GG2401 09T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (4,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Grosor de placas de corte 3,97 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Código ISO CNMG 09T308
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas HB7020
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7020
Grosor de la inserción 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CNMG
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CNMG
Designación plaquita de corte CNMG 09T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2401 09T308
EAN / GTIN 4069515083850
Número del fabricante GG2401 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados