• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG2242 3
Establecer precio 5 unidades (26,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 9 mm
Longitud total L 65 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,01 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1,5 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,008 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 9 mm
Peso 21 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2242 3
EAN / GTIN 4062406199012
Número del fabricante GG2242 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado fino adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Como n.° 202242.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.