{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Denominación del fabricante | VHM-Schaftfräser HPC | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 6 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Longitud de filo Lc | 14 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 42 grados | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,1 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 57 mm | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Profundidad de corte mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 14 mm; 6 mm |
| Número de artículo | GG2010 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263119340 | |
| Número del fabricante | GG2010 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |