• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresa de desbastar de MDI HPC HOLEX Pro Steel, 5 unidades

Número de artículo: GG1414 8
Establecer precio 5 unidades (29,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 19 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 27 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 19 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,05 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,4×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Longitud vástago LS 35,07 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,03 mm
Diámetro posición libre D1 7,5 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,03 mm
Longitud útil L1 27 mm
Longitud funcional 27 mm
Peso 38 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1414 8
EAN / GTIN 4045197908209
Número del fabricante GG1414 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Como n.º 202414.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.