Paquete económico de machos para roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma B 6HX, 5 unidad

Número de artículo: GG1301 M4
Establecer precio 5 unidades (17,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M4-6HX
Paso de rosca 0,7 mm
Diámetro del orificio central 3,3 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Longitud total L 64,6 mm
Diámetro vástago DS 4,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00552100
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 41,3 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX
Diámetro del filo D 4 mm
Diámetro de corte previo 3,2 mm
Longitud de la parte roscada Lc 15,44 mm
Longitud de corte previo 2,8 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 3,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 63 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12 mm
Peso 5 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1301 M4
EAN / GTIN 4069515044875
Número del fabricante GG1301 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubriminento TiALN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Como n.° 132180.