{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 8 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 8 mm | |
| Longitud del mango | 38 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Diámetro del filo, mín. | 6,1 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 6,1 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | m7 | |
| Longitud de ranura de viruta | 53 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | INOX | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 91 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG1286 6,1 | |
| EAN / GTIN | 4067263106425 | |
| Número del fabricante | GG1286 6,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |