• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas mini MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1264 7,75
Establecer precio 5 unidades (19,69 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 7,75 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 55 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Número de piezas 5 ud.
Denominación del fabricante VHM-Mini-Fräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Ejecución del mango HB
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO N
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1264 7,75
EAN / GTIN 4045197907066
Número del fabricante GG1264 7,75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202264.