Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, 5 unidad

Número de artículo: GG1258 15,5
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (251,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 16 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. 15,5 mm
Diámetro del filo, máx. 15,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 152 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlSiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 128,8 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6535 HB
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1258 15,5
EAN / GTIN 4069515084376
Número del fabricante GG1258 15,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados