• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 16/3,0 mm

Número de artículo: GG1248 16/3,0
Establecer precio 5 Unidad (109,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Radio de filo R1 3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,067 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,083 mm
Tolerancia de mango h6
Contenido 5
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1248 16/3,0
EAN / GTIN 4045197909008

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares según DIN 6527.
Para conseguir una vida útil excelente.
Se puede utilizar con velocidades de corte altas, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100N/mm2.
Como n.º 206348.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra