{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Presión de funcionamiento máx. | 35 bar | |
| Tamaño, Rosca exterior | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 100 °C | |
| Valor del flujo | 2.000 l/min | |
| Material | latón |
| Número de artículo | GG0230 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4067263138235 | |
| Número del fabricante | GG0230 1/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |