Chaqueta Bizflame Work+ FR azul marino M

Número de artículo: FR741NVRM
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo FR741NVRM
EAN / GTIN 5036108488216
Número del fabricante FR741NVRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta ignífuga y resistente a los productos químicos está certificada según la norma EN13034 y ofrece una excelente protección contra los productos químicos y las llamas.
  • Está fabricada con tejido de algodón tratado de alta calidad para garantizar la máxima durabilidad.
  • Cuenta con una abertura segura con botón a presión en la parte delantera para una apertura rápida.
  • A juego con los pantalones ignífugos y resistentes a los productos químicos FR417.

Característica:

  • La propiedad ignífuga no disminuye.
  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Con alto contenido en algodón para mayor comodidad.
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • Tapeta de botones oculta
  • colores contrastantes
  • Banda reflectante premium cosida, difícilmente inflamable.
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Apto para su uso en entornos ATEX.