Chaqueta bicolor Bizflame Ultra Red M R

Número de artículo: FR08RERM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo FR08RERM
EAN / GTIN 5036108407866
Número del fabricante FR08RERM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Diseñada para trabajar en las peligrosas condiciones de las plataformas off-shore y de tierra, esta chaqueta combina elegancia con prestaciones. La especial mezcla de Poliéster en el tejido resistente a la llama proporciona una inigualable duración en los ambientes más rigurosos.

Característica:

  • Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Marcado UKCA
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 340
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados