Dinamómetro digital con función Pass/Fail para mediciones de fuerza de tracción y presión

Número de artículo: FE 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo FE 500
EAN / GTIN 4045761494152
Número del fabricante FE 500
Número L L40250 103236
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible con iluminación de fondo
  • Uso seguro gracias al diseño ergonómico de su carcasa
  • Función Peak-Hold para registrar el valor máximo o función Track para la indicación continua de medición
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER hasta 1 kN
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en dirección de tracción y de compresión. Una señal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Unidades seleccionables: N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado
  • Suministro en un sólido maletin de transporte