• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Bota con forro lanoso Steelite Kumo S3 Black 46 R

Número de artículo: FD33BKR46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo FD33BKR46
EAN / GTIN 5036108366934
Número del fabricante FD33BKR46
Número L L01840 105022
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La bota FD33 Steelite Kuma con forro lanoso ofrece una extraordinaria protección cuando hace frío. Con forro lanoso, en laterales y base del pie, cuello acolchado y excelentes propiedades aislantes mientras que la parte superior, resistente al agua, evita la penetración de agua.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Aislamiento contra el frío
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Resistente a aceites y a agua
  • Suela de densidad dual
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel de búfalo impermeable
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra