Zapato Portwest Compositelite Operis S3 HRO Black 38 R

Número de artículo: FC61BKR38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo FC61BKR38
EAN / GTIN 5036108197873
Número del fabricante FC61BKR38
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Elegancia y una excelente protección S3 que le permitirán trabajar en diferentes entornos. Resistente al agua para mantener unos pies sanos en climas húmedos y duradera suela, de densidad dual, resistente al calor para mayor comodidad.

Característica:

  • Ojete adicional para un mejor ajuste
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Puntera con defensa de piel cosida
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • ASTM F2413-18

Material:

Superior: Nubuck
Suela: PU/Caucho