Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 10, Max N 10 N, legibilidad 0,05 N

Número de artículo: FA 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maletín
Conexión de rosca M6
Indicación analógico/a
Precisión 1 %
Resolución 0,05 N
Unidad de la escala N
Valor de medición máx. 10 N
Tipo de producto balanza mecánica
Anchura 232 mm
Altura 51 mm
Peso total 0,55 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo FA 10
EAN / GTIN 4045761139893
Número del fabricante FA 10
Número L L40250 2212
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Medidor de fuerza mecánico para mediciones de tracción y de compresión
  • Carcasa de aluminio estable con protección del sistema mecánico en caso de impactos o caídas
  • Diseño funcional moderno
  • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
  • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
  • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre todos los bancos de prueba manuales
  • Posición cero de la indicación pulsando un botón
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

Característica:

  • Precisión de la medición: 1% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
  • Rosca: M6
  • Peso neto aprox. 0,55 kg