Matriz de base cerrada, grande, profunda

Número de artículo: F50020020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Artículo completo
Material Chapa de acero
Con puerta no
Con cajones no
Modelo estructura inferior Placa de base
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Sin fijación a la pared y al suelo
Peso 8 kg
Situación de instalación y montaje Elemento de instalación variable
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.200 mm
Profundidad total Tg 600 mm
Altura total Hg 500 mm
Anchura cuerpo Br 1.200 mm
Profundidad cuerpo Ti 600 mm
Altura cuerpo Ho 500 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo F50020020
EAN / GTIN 3662424106316
Número del fabricante F50020020
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 8