PUNTA 1/4 TORX - T7

Número de artículo: EX.107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo EX.107
EAN / GTIN 3148510257976
Número del fabricante EX.107
Número L L60130 8232
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • Para atornillar manualmente

Característica:

  • A [mm]: 1,97
  • L [mm]: 25
  • Torx [nº]: T7
  • [g]: 5