Bit , Series 1 , Aandrijving buitenzeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang Torx® T7

Artikelnummer: EX.107
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer EX.107
EAN/GTIN 3148510257976
Nummer fabrikant EX.107
L-nummer L60130 8232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan TORX® specificaties
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 1,97
  • L [mm]: 25
  • Torx [nr.]: T7
  • [g]: 5