• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EWJ 6000-1M, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EWJ 6000-1M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EWJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761150768
Número del fabricante EWJ 6000-1M
Número L L40250 1158

Descripción

Descripción:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc. *Solo se puede utilizar junto con el accesorio de KERN KERN DBS-A02
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 155×145 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 215×330×105 mm
  • Temperatura ambiente admisible: 15 °C/30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios