• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botín de seguridad S3 ESD DX 782 SF XXB 47

Número de artículo: ESD DX 782 SF XXB 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD DX 782 SF XXB 47
EAN / GTIN 4044348477694
Número del fabricante ESD DX 782 SF XXB 47

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuero Nobuk blando
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela TPU Dynamics ESD