• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala de precisión EG 220-3NM, Margen de pesaje 220 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: EG 220-3NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EG 220-3NM
EAN / GTIN 4045761212619
Número del fabricante EG 220-3NM

Descripción

Descripción:

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158x130x78 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 118 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 182×235×65 mm
  • Peso neto 2,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios