Estante para colgar

Número de artículo: E4196ET
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Pieza descrita Artículo completo
Color, marrón Marrón Cuero
Pieza descrita Arbeitsplatte
Material Madera
Color Color marrón
Decoración Haya
Anchura 615 mm
Profundidad ajustable no
Altura 32 mm
Modelo estante Biselado
Capacidad de carga 80 kg
Tipo de producto estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo E4196ET
EAN / GTIN 4017976040967
Número del fabricante E4196ET
Número L L90080 955
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De tablones derivados de madera. Superficie de haya. Capacidad de carga por estante 80 kg.

Característica:

  • Ancho total (mm): 615
  • Altura total (mm): 32
  • Capacidad total de carga (kg): 80
  • Color: haya