• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DINAMO ELECTRONICA CON TRINQ

Número de artículo: E.316A135S
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E.316A135S
EAN / GTIN 3148518534765
Número del fabricante E.316A135S
Número L L60130 3835

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Par: ± 2 % entre el 20 y el 100 % de la capacidad de la llave
  • Ángulo: ± 2°
  • Conexión: 9x12 y 14x18 mm
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Teclado bloqueable, el operario sólo tiene acceso a la selección de programas y a la memorización de resultados
  • Unidad de medición: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm y grados
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Se suministra con certificado de calibración
  • Se suministra con carraca en maletín de plástico e inserto de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 415
  • Potencia [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Recortes: S.372V
  • [kg]: 1,709