Amoladora de línea recta de 0,3 hp

Número de artículo: DGS31
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
Número de artículo DGS31
EAN / GTIN 0616026001916
Número del fabricante DGS31
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Diseño de herramienta contemporáneo, compacto y ligero
  • El mango de la herramienta, fabricado en caucho termoplástico, reduce la transmisión del aire frío y absorbe las vibraciones
  • Motor neumático suave y eficiente
  • Incluye palanca de bloqueo de seguridad; escape lateral giratorio para desviar el flujo de aire del operario
  • Pinza de 3 piezas, insertos intercambiables, excentricidad de la pinza de 0,003″

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Escape lateral giratorio
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 70 mm
  • Ancho (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg