• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESCUADRA DOBLE UÑA CON ALA

Número de artículo: DELA.1272.01
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1272.01
EAN / GTIN 3170332151453
Número del fabricante DELA.1272.01
Número L L60130 2372

Descripción

Descripción:

  • Doble ángulo de inglete 100mm

Característica:

  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 78
  • [g]: 270