{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Tijera universal | |
| Longitud de filo | 80 mm | |
| Características tijeras | inoxidable | |
| Características mango | Mango de 2 componentes | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Material | acero fino (INOX); galvanizado/a | |
| Superficie | galvanizado | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | D821-180 | |
| EAN / GTIN | 4010220002544 | |
| Número del fabricante | D821-180 | |
| Número L | L80080 54 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |