• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos HSS-TiN D27AH-TIN

Número de artículo: D27AH-TIN
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo D27AH-TIN
EAN / GTIN 4010220002117
Número del fabricante D27AH-TIN
Número L L80030 386

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de corte con recubrimiento de TiN para una mayor vida útil incluso en el caso de materiales duros
  • Cantos de HSS endurecidos
  • Para cortes continuos, rectos y curvos
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Longitud total: 10 1/4″
  • Longitud total: 260 mm
  • Material / superficie:
    • Manijas de tijera hechas de plástico de 2 componentes con pieza de chapa metálica
    • Cabeza de tijera de acero forjado con HSS inserto, revestimiento especial TiN
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos
  • Longitud de corte: 1 5/16″
  • Longitud de corte: 33 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: +++

Ventaja:

Vida útil más larga
  • Las cabezas de tijera están forjadas y templadas. Los bordes de corte HSS utilizados garantizan una vida útil de la herramienta significativamente más larga que los bordes de corte convencionales. Esto se nota, entre otras cosas, en el procesamiento de materiales de alta resistencia.
Relación de doble palanca
  • Su esfuerzo se ve notablemente reducido por la relación de doble palanca. Al mismo tiempo, el rendimiento de corte aumenta significativamente.
mango ergonómico
  • El inserto de tela suave y el revestimiento de plástico garantizan que el mango de forma ergonómica encaje perfectamente en la mano y sea particularmente práctico.

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • La mejor solución para cualquier trabajo

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)