Capucha Balaclava Navy R

Número de artículo: CS20NAR
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo CS20NAR
EAN / GTIN 5036108189144
Número del fabricante CS20NAR
Número L L01840 102942
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este verdugo Balaclava de polar es una prenda esencial del vestuario invernal. El suave tejido de polar protege la cabeza y la cara contra las más severas inclemencias del tiempo.

Característica:

  • Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;