• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema de conteo CCS 1T-1U, Margen de pesaje 1500 kg / 6 kg, Lectura 0,5 kg / 0,0001 kg

Número de artículo: CCS 1T-1U
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CCS 1T-1U
EAN / GTIN 4045761162525
Número del fabricante CCS 1T-1U

Descripción

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, metal, lacado, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Con suspensión de carga para cantidades en palés KERN KFU-V20:
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, metal, lacado, 840×1350×90 mm
  • Cable de conexión aprox. 5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios