Balanza de suelo de alta resolución con plato de pesaje atornillado (IP67)

Número de artículo: BFC 1T-5D
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo BFC 1T-5D
EAN / GTIN 4045761492486
Número del fabricante BFC 1T-5D
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Plato de pesaje: superficie lisa, atornillado desde arriba
  • así puede retirarse fácilmente
  • es higiénico y fácil de limpiar
  • 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: detalles véase KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: balanza conectable en red con una cómoda filosofía de manejo
  • Industria 4.0: Con el KERN Universal Port (KUP) se pueden intercambiar datos y comandos de control a través de una interfaz, conectable en la carcasa o mediante la caja de extensión KUP con tres interfaces paralelos
  • Trae de serie un reloj de tiempo real: Permite registrar los resultados de pesaje con una indicación de tiempo precisa. Incluso si se interrumpe la alimentación eléctrica, la balanza puede seguir funcionando con el tiempo correcto
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora incluida en el suministro