• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surface Drive Hoja de la llave de vaso, medio largo 19SF

Número de artículo: BD014XE 19SF
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BD014XE 19SF
EAN / GTIN 4991644653966
Número del fabricante BD014XE 19SF
Número L L60050 10525

Descripción

Descripción:

Longitud: 90 mm
D1: 25,5 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
19SF
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno