Gorro de punto aislante Beanie Navy R

Número de artículo: B013NAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Acrilo 100 %
Temperatura, Lavado delicado 30 °C
Serie Isolierende Strickmütze
Denominación del fabricante Isolierende Strickmütze
Talla internacional onesize
Color azul
Composición del tejido Acrilo
Densidad tejido 40 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Gorro
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud no
Personalización textil no
Características Con forro
Sexo Unisex
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo B013NAR
EAN / GTIN 5036108007332
Número del fabricante B013NAR
Número L L01840 612
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este gorro de altas prestaciones para el frío tiene un forro de microfibra especialmente aislante para conservar el calor. Tejido acrílico de punto fino resistente al viento y muy cómodo de llevar.

Característica:

  • Tejido exterior Acrílico de punto
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Punto de galga 9, para mantener la forma
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;