Sudadera ESD antiestática con cremallera, negra, XS

Número de artículo: AS25BKRXS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro
Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón
96 %
Porcentaje de tejido, Carbono
4 %
Serie
ESD-Sortiment
Denominación del fabricante
Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Embalaje
sueltos
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Composición del tejido
Algodón; Carbono
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de producto
Sudadera / jersey
Talla internacional
XS
Talla de confección DE
32
Tipo de aplicación
Active
Forma ajustada
Normal
Número bolsillos
2 ud.
Sexo
Unisex
Longitud de manga
Manga larga
Características
Con cremallera; antiestático
Personalización textil
sí
Norma
EN 61340-5-1
Categoría de protección
I

Identificación y clasificación

Número de artículo AS25BKRXS
EAN / GTIN 5036108472109
Número del fabricante AS25BKRXS
Número L L01840 112872
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta sudadera es un complemento elegante para nuestra gama ESD.
  • La cremallera frontal continua permite ponérselo y quitárselo fácilmente en entornos ESD muy transitados.
  • Está compuesto por un 96 % de algodón y un 4 % de fibra de carbono, destaca por su corte moderno y sus numerosos detalles técnicos, y es perfecto para el overbranding.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Con alto contenido en algodón para mayor comodidad.
  • Jersey sencillo de tejido mixto de algodón para una comodidad máxima.
  • 2 amplios bolsillos
  • 2 bolsillos laterales
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • Puño de punto en el dobladillo para un mejor ajuste
  • Ideal para uniformes y personalización
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Certificado CE
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Nuevo modelo