Guantes de nitrilo SG Cut B18 (venta al por menor) Verde/Negro L

Número de artículo: APR15E8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo APR15E8RL
EAN / GTIN 5036108450329
Número del fabricante APR15E8RL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El APR15 se entrega en un embalaje listo para la venta.
  • Se trata de un guante ecológico fabricado con hilo PET reciclado de calibre 18 que ofrece comodidad al eliminar la humedad y un ajuste cómodo gracias a su diseño único con el dedo meñique más corto.
  • Ofrece protección según TDM Cut Level B y ANSI Cut Level A2, un revestimiento de nitrilo microespumado transpirable y dedos índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles para una mayor productividad.
  • El refuerzo en la zona del pulgar proporciona una mayor durabilidad y lo convierte en una opción protectora y sostenible.

Característica:

  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Ahorra 227 g de CO2 por par durante la producción.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona es problemática.
  • Acabado antimicrobiano Texpel Micro, elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.
  • Recubrimiento de microespuma de nitrilo perfecto para tareas que requieren una destreza extrema.
  • Reducción del consumo de agua y energía durante la producción.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta comercial que facilita la presentación para las ventas al por menor.
  • Se vende en paquetes de 12 pares a un precio muy económico.
  • El revestimiento de calibre 18 proporciona una comodidad excelente, libertad de movimiento y una capacidad táctil magnífica.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Adecuado para uso alimentario
  • Nuevo estilo