Guante Dermiflex Aqua Grey/Black M R

Número de artículo: AP62G8RM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris
Color, negro Gris negruzco
Serie Dermiflex Aqua
Denominación del fabricante Dermiflex Aqua Handschuh
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Material forro Punto de algodón
Código EN 388 4131X
Color gris; negro
Composición del tejido Elastano; Nailon
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 8
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro
Características Agarre en mojado; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 235 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo AP62G8RM
EAN / GTIN 5036108278145
Número del fabricante AP62G8RM
Número L L01840 100816
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Utilizando una tecnología innovadora, este guante repele totalmente agua y aceites pesados. El líquido que se deposita sobre este guante se desliza, protegiendo la superficie subyacente. La súper ligera cubierta de Nitrilo en la palma, sobre un soporte de Elastane proporciona un agarre y confort mejorados.

Característica:

  • Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Ligero y cómodo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Elastano;