• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR RANURADO 12X400 ADF

Número de artículo: AN12X400SR
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN12X400SR
EAN / GTIN 3148518696036
Número del fabricante AN12X400SR
Número L L60130 7953

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • d [mm]: 12,0
  • L [mm]: 550
  • L1 [mm]: 400
  • [g]: 450