Balanza analítica ADS 100-4, rango de pesaje 120 g, legibilidad 0,0001 g

Número de artículo: ADS 100-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo ADS 100-4
EAN / GTIN 4045761481473
Número del fabricante ADS 100-4
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La amplia gama de funciones de esta serie de balanzas analíticas la hace apta para su uso en la industria farmacéutica, entre otros. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la función estadística, el pesaje con rango de tolerancia, la función de recuento, el pesaje porcentual, la función de suma y muchas más.
  • La moderna pantalla táctil de fácil manejo permite, por ejemplo, cambiar la unidad o iniciar el ajuste directamente desde la pantalla.
  • Paravientos de serie.
  • Funciones especializadas como la función estadística facilitan el uso eficiente en la industria y en el laboratorio.
  • Registro GLP/ISO con fecha, hora y número de identificación durante el ajuste o el proceso de pesaje.
  • Soporta la integridad de datos según la norma U.S. FDA 21 Parte 11 (p. ej., resultado de pesaje, ID de muestra, nombre de usuario, ID de balanza...)
  • Consulta y control remoto de la balanza a través de ordenador o sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación KERN
  • Interfaz de datos RS-232 y USB (dispositivo) para la transmisión de datos de pesaje
  • Idioma del menú EN

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 20 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ∅ 90 mm.
  • Dimensiones totales A×P×A 207×318×360 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido 15 °C/25 °C