Guante de cota de malla Silver XL R

Número de artículo: AC01SIRXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color Silber
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo AC01SIRXL
EAN / GTIN 5036108329168
Número del fabricante AC01SIRXL
Número L L01840 1433
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Perfecto para los entornos de procesado de carne donde la protección contra cuchillas afiladas es vital. Cierre por clip para mayor higiene y reducir la acumulación de bacterias. Ambidextro para poder usarlo tanto usuarios diestros como zurdos. Vendido por unidad.

Característica:

  • Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
  • Ideal para procesado de carne
  • Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
  • Se vende por unidad
  • Certificado CE
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Material:

Material: Acero inoxidable;