Guante desechable de Nitrilo sin polvo (pack 100) Black S R

Número de artículo: A925BKRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo A925BKRS
EAN / GTIN 5036108321452
Número del fabricante A925BKRS
Número L L01840 153
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes desechables de Nitrilo sintético eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural. El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado 100 guantes por caja,

Característica:

  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Nuestros guantes desechables de Nitrilo eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural
  • Liso y no texturizado con bordillo
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Longitud 240mm
  • Espesor 0,07mm
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;